Motion
H967308-350R
Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 1250 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de nitrilo, 350.00 pies de longitud
Artículo MI #10497641
No. Fabricante H967308-350R
Precio7.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 1250 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de nitrilo, 350.00 pies de longitud
Artículo MI #10497641
No. Fabricante H967308-350R
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
Precio7.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Peso de la manguera
    7350.00 lb/pie
  • Longitud
    350.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.86 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.18 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    5000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie U, tetina combinada
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H967308-350R
  • Número de Upc del fabricante
    639789270023
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H9673
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Limpieza de la manguera de servicio.
  • UPC_NO
    639789270023
  • Presión de trabajo
    1250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H967308-350R GRY 2 1/2 350
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo