Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-24
- Peso de la manguera75.00 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo8 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.19 pulg.
- Grosor de la pared0.345 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2400 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatiblesRanura y leva, boquilla de combinación, NPT macho
- Construcción3 Trenza
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH969924
- Número de Upc del fabricante639789266002
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H9699
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasTransferencia de líquido caliente.
- UPC_NO639789266002
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad