Motion
H969932 YEL 2 2 50

Boston Industrial (Danfoss)
H969932 YEL 2 2 50

Químico para manguera industrial de la serie Eaton H9699 ;Alleycat Hot Liquid
Artículo MI #10497647
No. Fabricante H969932 YEL 2 2 50
Precio41.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H969932 YEL 2 2 50

Químico para manguera industrial de la serie Eaton H9699 ;Alleycat Hot Liquid
Artículo MI #10497647
No. Fabricante H969932 YEL 2 2 50
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
Precio41.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    88.50 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    16 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.69 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.345 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2400 psi
  • Color
    Amarillo
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, boquilla de combinación, NPT macho
  • Construcción
    3 Trenza
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H969932
  • Número de Upc del fabricante
    639789271082
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H9699
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de líquido caliente.
  • UPC_NO
    639789271082
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H969932 YEL 2 2 50
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo