Motion
H994904-500R
Manguera industrial Manguera industrial - 1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 275 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 500.00 pies de longitud
Artículo MI #10497648
No. Fabricante H994904-500R
Precio3.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 275 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 500.00 pies de longitud
Artículo MI #10497648
No. Fabricante H994904-500R
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
Precio3.08 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Peso de la manguera
    75.00 lb/pie
  • Longitud
    500.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    16 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.59 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.345 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1100 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Serie U, serie Z, TTC, desconexión rápida
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H994904-500R
  • Número de Upc del fabricante
    639789262110
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H9949
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789262110
  • Presión de trabajo
    275 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H994904-500R ROJO 2 1/4 500
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo