Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño29 in-oz
Detalles
- AplicaciónPuede fabricar máquinas, líneas de arrastre, palas eléctricas, transportadores, prensas eléctricas
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueDBA
- Tipo de artículoDBA
- Velocidad máxima1500 rpm
- Número de discos1
- Material del productoHierro fundido
- SerieSerie DBA
- Par estático hacia adelante66700 LB.IN
Descripción general
- Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
- Conjunto de disco de fricción de baja inercia
- Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión