Motion
146209AB
Conjunto de elemento de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex CM
Artículo MI #10498629
No. Fabricante 146209AB
Precio33,906.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de elemento de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex CM
Artículo MI #10498629
No. Fabricante 146209AB
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
Precio33,906.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    6.5 pulgadas
  • Inercia
    900 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    48 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Propulsión marina
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    CM
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie CM
  • Par estático hacia adelante
    613500 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
146209AB 48CM650 CONJUNTO ELEMENTO ABS
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo