Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción5 pulgadas
- Inercia430 libras por pie cuadrado
- Tamaño30 in-oz
Detalles
- AplicaciónPropulsión marina
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueCM
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEmbrague
- Velocidad máxima915 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie CM
- Par estático hacia adelante188000 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par