Motion
146323ED
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie DBBS de Airflex
Artículo MI #10498801
No. Fabricante 146323ED
Precio20,720.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie DBBS de Airflex
Artículo MI #10498801
No. Fabricante 146323ED
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
Precio20,720.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Inercia
    33 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    20 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de embotellado, palas eléctricas, líneas de arrastre, transportadores, tijeras, prensas eléctricas
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    DBBS
  • Tipo de artículo
    DBBS
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Número de discos
    1
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie DBBS
  • Par estático hacia adelante
    80000 LB.IN

Descripción general

Descripción del fabricante
146323ED 120DBBS, 18SP, LKB21, CRUZ
  • Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
  • Conjunto de disco de fricción de baja inercia
  • Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"