Motion
146333BX
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie Airflex DBB
Artículo MI #10498809
No. Fabricante 146333BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie Airflex DBB
Artículo MI #10498809
No. Fabricante 146333BX

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Inercia
    104 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    20 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de embotellado, palas eléctricas, líneas de arrastre, transportadores, tijeras, prensas eléctricas
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    DBB
  • Tipo de artículo
    DBB
  • Velocidad máxima
    1850 rpm
  • Número de discos
    2
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie DBB
  • Par estático hacia adelante
    154000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
146333BX 109DBB 16SP AB
  • Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
  • Conjunto de disco de fricción de baja inercia
  • Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo