Motion
413534-0001

DANFOSS AIRFLEX
413534-0001

Embragues y frenos de disco refrigerados por aire Airflex Serie DBA
Artículo MI #10499055
No. Fabricante 413534-0001
Precio5,493.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AIRFLEX
413534-0001

Embragues y frenos de disco refrigerados por aire Airflex Serie DBA
Artículo MI #10499055
No. Fabricante 413534-0001
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
Precio5,493.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Inercia
    42 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    21 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Puede fabricar máquinas, líneas de arrastre, palas eléctricas, transportadores, prensas eléctricas
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    DBA
  • Tipo de artículo
    DBA
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Número de discos
    1
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie DBA
  • Par estático hacia adelante
    69800 LB.IN

Descripción general

Descripción del fabricante
413534-0001 121DBA ENGRANAJE 1.750 1.755
  • Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
  • Conjunto de disco de fricción de baja inercia
  • Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo