Motion
7209WN DU25

TIMKEN (FAFNIR)
7209WN DU25

Orificio de 45 mm, D.E. 3.3465 pulg., Ancho de 1.4960 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #10499602
No. Fabricante 7209WN DU25
Precio448.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
7209WN DU25

Orificio de 45 mm, D.E. 3.3465 pulg., Ancho de 1.4960 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #10499602
No. Fabricante 7209WN DU25
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
Precio448.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    0.748 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • En general Ancho  
    1.4960 pulg.
  • Peso
    1.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    7209WN DU25 BRG
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    087796290907
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    156610.93927411 RPM (aceite), 117458.20445558 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5910 lbf
  • Material de retención
    Latón
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796290907

Descripción general

Descripción del fabricante
7209WN DU25 BRG
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo