Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Radio de filete0.024 pulg.
- Ancho del anillo interior0.375 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónS5KDD FS50160 BRG
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares
- Autorización internaR
- Descripción largaEl S5KDD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.1250 pulg. y un ancho de 0.3125 pulg., doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricanteS5KDD
- Número de Upc del fabricante087796314832
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1280 lbf
- Capacidad de carga estática radial540 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- SerieSerie S
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796314832
Descripción general
Descripción del fabricante
S5KDD FS50160 BRG
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares