Motion
YFC1 N SGT A4450

TIMKEN (FAFNIR)
YFC1 N SGT A4450

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa revestida
Artículo MI #10499612
No. Fabricante YFC1 N SGT A4450
Precio536.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
YFC1 N SGT A4450

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa revestida
Artículo MI #10499612
No. Fabricante YFC1 N SGT A4450
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
Precio536.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de teflón
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Recubierto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796080706
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796080706

Descripción general

Descripción del fabricante
YFC1 N SGT A4450 BOLA BRG UNIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"