Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.4100 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.2370 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante087796235342
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796235342