Motion
B/P13028
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499625
No. Fabricante B/P13028
Precio1,134.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499625
No. Fabricante B/P13028
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
Precio1,134.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.6570 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796314863
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796314863

Descripción general

Descripción del fabricante
B/P13028 UNIDAD BRG DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo