Motion
MM30XWO CR DU E9103A

TIMKEN (FAFNIR)
MM30XWO CR DU E9103A

Cojinete de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 5/8 pulg., orificio, abierto
Artículo MI #10499656
No. Fabricante MM30XWO CR DU E9103A
Precio2,396.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM30XWO CR DU E9103A

Cojinete de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 5/8 pulg., orificio, abierto
Artículo MI #10499656
No. Fabricante MM30XWO CR DU E9103A
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
Precio2,396.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    38.10 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM30XWO CR DU E9103A PREC BRGS
  • Número de Upc del fabricante
    087796091801
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796091801

Descripción general

Descripción del fabricante
MM30XWO CR DU E9103A PREC BRGS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"