Motion
MM9130K21 CR A2535

TIMKEN (FAFNIR)
MM9130K21 CR A2535

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 150 mm, abierto
Artículo MI #10499663
No. Fabricante MM9130K21 CR A2535
Precio5,596.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM9130K21 CR A2535

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 150 mm, abierto
Artículo MI #10499663
No. Fabricante MM9130K21 CR A2535
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
Su precio$5,596.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    225.00 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM9130K21 CR A2535 BRIDAS PREC
  • Número de Upc del fabricante
    087796313125
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796313125

Descripción general

Descripción del fabricante
MM9130K21 CR A2535 BRIDAS PREC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"