Motion
RAK1 1/2 FS914

TIMKEN (FAFNIR)
RAK1 1/2 FS914

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499670
No. Fabricante RAK1 1/2 FS914
Precio3,308.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RAK1 1/2 FS914

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499670
No. Fabricante RAK1 1/2 FS914
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
Precio3,308.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    0.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Relubricable
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • UPC_NO
    87796014367

Descripción general

Descripción del fabricante
RAK1 1/2 FS914 UNIDAD BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"