Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base1.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.5000 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total6.4375 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- RelubricableRelubricable
- Cojinete de repuestoG1215KRRB
- Tipo de selloSello de cubierta
- UPC_NO87796301788