Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base0.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.6875 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.4063 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total6.0625 pulg.
- Longitud total9.4375 pulg.
- Peso5.511 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- RelubricableRelubricable
- Cojinete de repuestoG1207KRRB
- Tipo de selloSello de cubierta
- UPC_NO87796288744