Motion
MM20BS47DUH A4026

TIMKEN (FAFNIR)
MM20BS47DUH A4026

Rodamiento de bolas de súper precisión - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #10499695
No. Fabricante MM20BS47DUH A4026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM20BS47DUH A4026

Rodamiento de bolas de súper precisión - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #10499695
No. Fabricante MM20BS47DUH A4026
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    087796209596
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796209596

Descripción general

Descripción del fabricante
MM20BS47DUH A4026 BOLA DE SÚPER PRECISIÓN B

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good