Motion
TTU1 7/16
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499710
No. Fabricante TTU1 7/16
Precio452.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499710
No. Fabricante TTU1 7/16
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
Precio452.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.87 pulg.
  • Ancho general
    2.01 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica
    5770
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    TTU1 7/16
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    sí
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • UPC_NO
    87796110403

Descripción general

Descripción del fabricante
TTU1 7/16 UNIDAD BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good