Motion
YTU 55 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YTU 55 SGT

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 55 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499711
No. Fabricante YTU 55 SGT
Precio512.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
YTU 55 SGT

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 55 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10499711
No. Fabricante YTU 55 SGT
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
Precio512.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior
    5.87 pulg.
  • Ancho general
    2.68 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica
    9750
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    YTU 55 SGT
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    sí
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • UPC_NO
    87796291270

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD BRG 55 SGT DE BOLA YTU