Motion
ESA-P2B-TRB-1 3/16

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-1 3/16

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499761
No. Fabricante ESA-P2B-TRB-1 3/16
Precio747.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-1 3/16

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499761
No. Fabricante ESA-P2B-TRB-1 3/16
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
Precio747.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4-9/16 a 4-15/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    6.2500 pulg.
  • Peso
    6.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    0883450805544
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450805544

Descripción general

Descripción del fabricante
ESA-P2B-TRB-1 3/16 PIL BLK BRG
  • Autoalineación angular con flotador axial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos