Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de carrera interior3
- Peso10.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante0883450805575
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial26000 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- UPC_NO883450805575
Descripción general
Descripción del fabricante
ESA-P2B-TRB-1 7/16 PIL BLK BRG
- Autoalineación angular con flotador axial