Motion
ESA-P2B-TRB-2 15/16E

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 15/16E

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10499781
No. Fabricante ESA-P2B-TRB-2 15/16E
Precio1,649.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 15/16E

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10499781
No. Fabricante ESA-P2B-TRB-2 15/16E
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
Precio1,649.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8-1/16 a 10 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    11.7500 pulg.
  • Peso
    37.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    0883450806107
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450806107

Descripción general

Descripción del fabricante
ESA-P2B-TRB-2 15/16E PIL BLK BRG
  • Autoalineación angular con flotador axial
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"