Motion
ESA-P2B-TRB-45MM

Timken
ESA-P2B-TRB-45MM

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499803
No. Fabricante ESA-P2B-TRB-45MM
Precio1,064.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
ESA-P2B-TRB-45MM

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499803
No. Fabricante ESA-P2B-TRB-45MM
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
Precio1,064.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de carrera interior
    3.5
  • Peso
    16.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    0883450806350
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • UPC_NO
    883450806350

Descripción general

Descripción del fabricante
ESA-P2B-TRB-45MM PIL BLK BRG
  • Autoalineación angular con flotador axial