Motion
ESA-P4B-TRB-2 7/16

Timken
ESA-P4B-TRB-2 7/16

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499841
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-2 7/16
Precio1,120.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
ESA-P4B-TRB-2 7/16

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499841
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-2 7/16
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
Precio1,120.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7-3/4 a 8-3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    10.3750 pulg.
  • Peso
    32.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    0883450805773
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450805773

Descripción general

Descripción del fabricante
ESA-P4B-TRB-2 7/16 PIL BLK BRG
  • Autoalineación angular con flotador axial