Motion
ESA-P4B-TRB-3 7/16E

Timken
ESA-P4B-TRB-3 7/16E

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10499853
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-3 7/16E
Precio2,468.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
ESA-P4B-TRB-3 7/16E

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10499853
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-3 7/16E
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
Precio2,468.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10-9/16 a 11-3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    13.7500 pulg.
  • Peso
    75.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    0883450806251
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450806251

Descripción general

Descripción del fabricante
ESA-P4B-TRB-3 7/16E PIL BLK BRG
  • Autoalineación angular con flotador axial

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos