Motion
ESA-P4B-TRB-5

Timken
ESA-P4B-TRB-5

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499862
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-5
Price$10,083.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
ESA-P4B-TRB-5

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10499862
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-5
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
Price$10,083.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Bore Diameter  
    5 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    7.25
  • Peso
    189.5 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0883450805926
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    266000 lbf
  • UPC_NO
    883450805926

Descripción general

Descripción del fabricante
ESA-P4B-TRB-5 PIL BLK BRG
  • Autoalineación angular con flotador axial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs