Motion
CSA-TRB-2 15/16

Timken
CSA-TRB-2 15/16

Timken® Unidad de cartucho de cojinete de rodillos cónicos autoalineable 2-15/16"
Artículo MI #10499953
No. Fabricante CSA-TRB-2 15/16
Precio1,495.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
CSA-TRB-2 15/16

Timken® Unidad de cartucho de cojinete de rodillos cónicos autoalineable 2-15/16"
Artículo MI #10499953
No. Fabricante CSA-TRB-2 15/16
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
Precio1,495.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7810 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-5/16 pulg.
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Construcción de la carcasa
    Autoalineación de tipo E
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0087796365605
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado
  • UPC_NO
    087796365605

Descripción general

Descripción del fabricante
CSA-TRB-2 15/16 UNIDAD BRG MONTADA
  • Autoalineación angular con flotador axial