Motion
DVC17K215SNHT

Timken
DVC17K215SNHT

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2-15/16 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500068
No. Fabricante DVC17K215SNHT
Price$2,271.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DVC17K215SNHT

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2-15/16 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500068
No. Fabricante DVC17K215SNHT
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
Price$2,271.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.3000 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.28 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • Overall Height  
    3.1400 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.1400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.28 pulg.
  • Peso
    25 lb

Details

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450850483
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450850483

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC17K215SNHT UNIDAD BRG DE RODILLO
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs