Motion
DVF08028SET

Timken
DVF08028SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #10500071
No. Fabricante DVF08028SET
Precio1,723.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DVF08028SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #10500071
No. Fabricante DVF08028SET
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
Precio1,723.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.9600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Ancho general
    2.8500 pulg.
  • Peso
    18.82 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450434263
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450434263

Descripción general

Descripción del fabricante
DVF08028SET UNIDAD BRG DE RODILLO
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos