Motion
QAAC15A215STFB

Timken
QAAC15A215STFB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500092
No. Fabricante QAAC15A215STFB
Precio3,368.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAC15A215STFB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500092
No. Fabricante QAAC15A215STFB
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
Precio3,368.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.69 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.74 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.375 pulg.
  • Peso
    30.64 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450849784
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450849784

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAC15A215STFB UNIDAD BRG DE RODILLO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos