Motion
QAACW26A500STNP

Timken
QAACW26A500STNP

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 5 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500095
No. Fabricante QAACW26A500STNP
Precio11,881.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAACW26A500STNP

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 5 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500095
No. Fabricante QAACW26A500STNP
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
Precio11,881.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    12.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    14.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.03 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.44 pulg.
  • Ancho general
    7.4400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    11 pulg.
  • Peso
    97.587 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450576130
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450576130

Descripción general

Descripción del fabricante
QAACW26A500STNP UNIDAD BRG DE RODILLO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.