Motion
QAF15386STNG

Timken
QAF15386STNG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 1-3/4 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500120
No. Fabricante QAF15386STNG
Price$856.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAF15386STNG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 1-3/4 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500120
No. Fabricante QAF15386STNG
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
Price$856.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    5.8400 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho general
    3.6200 pulg.
  • Peso
    18.81 lb

Details

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450953740
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450953740

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF15386STNG UNIDAD BRG DE RODILLO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs