Motion
QAMC11A204STHT

Timken
QAMC11A204STHT

QAMC11A204STHT
Artículo MI #10500142
No. Fabricante QAMC11A204STHT
Precio998.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAMC11A204STHT

QAMC11A204STHT
Artículo MI #10500142
No. Fabricante QAMC11A204STHT
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
Precio998.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.5310 pulg.
  • Altura total
    4.5310 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Ancho general
    3.3000 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22211
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    31400 lbf
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450458115
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • UPC_NO
    883450458115

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC11A204STHT UNIDAD BRG DE RODILLO