Motion
TAA4SD34K515SEO

Timken
TAA4SD34K515SEO

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10500332
No. Fabricante TAA4SD34K515SEO
Precio43,618.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAA4SD34K515SEO

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10500332
No. Fabricante TAA4SD34K515SEO
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
Precio43,618.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    9.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.38 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    23.63 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    21.38 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    15.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    26.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.5100 pulg.
  • Peso
    338 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450563055
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    274000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    384000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450563055

Descripción general

Descripción del fabricante
TAA4SD34K515SEO UNIDAD BRG DE RODILLO
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TAA - Adaptador de doble tuerca - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un diseño sencillo que, a su vez, simplifica la instalación y extracción de cojinetes montados
  • El manguito adaptador cónico estándar se ha ampliado para acomodar una segunda tuerca en el extremo posterior
  • Esta tuerca está configurada de fábrica para tamaños nominales de eje y se puede ajustar en el campo para adaptarse al tamaño real (por debajo/por encima) del eje si es necesario