Motion
SLA20-311

TIMKEN
SLA20-311

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-11/16 pulg. de diámetro de orificio, para servicios pesados
Artículo MI #10500447
No. Fabricante SLA20-311
Precio2,266.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SLA20-311

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-11/16 pulg. de diámetro de orificio, para servicios pesados
Artículo MI #10500447
No. Fabricante SLA20-311
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
Su precio$2,266.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-11/16 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho general
    4.5940 pulg.
  • Peso
    19.4 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Componente
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Número de Upc del fabricante
    883450453998
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450453998

Descripción general

Descripción del fabricante
SLA20-311 ACCY DE BRG DE RODILLO