Motion
RA100DD A4385

TIMKEN (FAFNIR)
RA100DD A4385

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 0.8438 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #10500764
No. Fabricante RA100DD A4385
Precio68.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RA100DD A4385

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 0.8438 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #10500764
No. Fabricante RA100DD A4385
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
Precio68.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8440 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    0.8438 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    3150
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Relubricable
    no
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • UPC_NO
    87796288621

Descripción general

Descripción del fabricante
RA100DD A4385 INSERTAR BRG