Motion
80X140X13  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
80X140X13 HMS5 RG

Diámetro de eje de 80 mm, 140 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #10500994
No. Fabricante 80X140X13 HMS5 RG
Precio13.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
80X140X13 HMS5 RG

Diámetro de eje de 80 mm, 140 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #10500994
No. Fabricante 80X140X13 HMS5 RG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Diámetro del eje
    80 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
80X140X13 HMS5 SELLO RG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo