Motion
VX3130-01T-5DZ1-B

SMC
VX3130-01T-5DZ1-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC
Artículo MI #10505372
No. Fabricante VX3130-01T-5DZ1-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3130-01T-5DZ1-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC
Artículo MI #10505372
No. Fabricante VX3130-01T-5DZ1-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    VX3
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3130-01T-5DZ1-B VX3 UNIDAD ÚNICA,
  • Presión máxima del sistema: agua, aire, aceite 20 MPa; vapor 10 MPa
  • Consumo de energía reducido: 45W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 105W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo