Motion
VX3344-03N-3DLR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3344-03N-3DLR1

Válvula solenoide de puerto 3 de operación directa, COM
Artículo MI #10505992
No. Fabricante VX3344-03N-3DLR1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3344-03N-3DLR1

Válvula solenoide de puerto 3 de operación directa, COM
Artículo MI #10505992
No. Fabricante VX3344-03N-3DLR1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    VX3

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3344-03N-3DLR1 VX3 UNIDAD ÚNICA,
  • Presión máxima del sistema: agua, aire, aceite 20 MPa; vapor 10 MPa
  • Consumo de energía reducido: 45W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 105W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno