Especificaciones
Detalles
- SerieVX3
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Presión máxima del sistema: agua, aire, aceite 20 MPa; vapor 10 MPa
- Consumo de energía reducido: 45W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 105W (tamaño 3)
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
- Caja IP65
- Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0