Motion
VXE2121L-5G1

SMC
VXE2121L-5G1

Válvula Sol de puerto 2 , de operación directa
Artículo MI #10507285
No. Fabricante VXE2121L-5G1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VXE2121L-5G1

Válvula Sol de puerto 2 , de operación directa
Artículo MI #10507285
No. Fabricante VXE2121L-5G1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    220 g

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
VXE2121L-5G1 VXE, TIPO DE AHORRO DE ENERGÍA,
  • Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía en 1/3 durante la operación de retención
  • Consumo de energía: 15W (tamaño 1), 23W (tamaño 2), 3W (tamaño 3)
  • Tamaño de puerto común: 3/8 pulgadas
  • Material de sellado disponible: NBR, FKM
  • Tensión nominal: 24VDC, 12VDC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo