Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.13 kg
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
- Medio: aceite con viscosidad no superior a 50 mm2/sTemperatura del fluido: -5 a 60°C
- Presión máxima: 15MPa
- Caja IP65
- Tipo de válvula: normalmente cerrada, normalmente abierta