Motion
VZM551-01-33
Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, accionada por botón pulsador
Artículo MI #10510665
No. Fabricante VZM551-01-33
Precio46.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, accionada por botón pulsador
Artículo MI #10510665
No. Fabricante VZM551-01-33
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
Precio46.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    177 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Pulsador
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Puertos  
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
VZM551-01-33 VZM500, 5 PUERTO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 015 a 07MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 06
  • Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x08

También puede gustarle

Los clientes también compraron