Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
ZH10BLA-01-01 ZH, GENERADOR DE VACÍO,
- Cuatro diámetros de boquilla (mm): 05, 07, 10, 13
- Silenciador y estándar disponibles
- Longitud total: reducción del Max11 % (67mm más corta) [tipo de cuerpo portado)
- Altura del puerto: reducción del Max25 % (91mm más corta) [tipo de puerto corporal)
- Peso: Max74 % de reducción (651g más ligero) [tipo de porte corporal)
- Volumen: reducción del Max39 % (reducción de 141 cm3) [Tipo de caja)
- Montaje directo, montaje con soporte estándar, montaje con soporte en L, montaje en carril DIN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad