Motion
ZL6H04
ZL3/ZL6, generador de varias etapas
Artículo MI #10511477
No. Fabricante ZL6H04
Precio356.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZL3/ZL6, generador de varias etapas
Artículo MI #10511477
No. Fabricante ZL6H04
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
Precio356.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.90 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -93 kPa
  • Tensión de alimentación
    12 a 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ZL6H04 ZL3/ZL6, GENERADOR MULTIETAPA
  • Diámetro de la boquilla: Ø15 o Ø19 mm
  • Especificación de rama de puerto doble seleccionable
  • Caudal de aspiración máximo: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR)
  • Consumo de aire: 135 o 150 l/min(ZL3); 270 o 300 l/min(ZL6) (ANR)
  • Peso del modelo básico: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6)
  • Especificaciones de escape: silenciador integrado (estándar), escape de puerto
  • Opciones de sensor de presión de vacío: interruptor de presión de vacío digital, manómetro de vacío, adaptador de vacío
  • Presión de suministro estándar: 035 o 05 MPa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"