Especificaciones
Dimensiones
- Peso total424 g
- Peso424 g
Descripción general
- Entrada de vacío lateral con tampón
- Búfer giratorio con casquillo y tres opciones de recorrido(mm): 10, 30, 50
- Rosca de montaje macho y hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forma de la almohadilla: tipo plano con ranura, tipo fuelle con ranura
- Material: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas